アース虫よけ線香 モンスーンアース製薬(6件のレビュー)翌日出荷
高温多湿な東南アジアで発売された、強力な虫よけ効果がある線香です。
本品は、ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
有効成分(メトフルトリン)含有量3.6mg/巻。アース虫よけ線香の中でも濃度最高クラス。
1巻の燃焼時間は約7時間です(使用環境により異なります)。
ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)に効果があります。
ラベンダーの香り
線香立て付
用途【はずし方】
線香1枚が2巻なので、必ず外して1巻ずつ使用してください。
外すときは、線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。
点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香立ての使い方】
線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。
風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。付属品線香立て1個付シリーズアース虫よけ線香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×215×125香りラベンダーの香り有効成分メトフルトリン 3.6mg/巻適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)利用場所屋内外