定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。
芯径(mm)2
方式ノック式
材質(軸部)PS
寸法(mm)10×150×8
質量(g)13
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
製図用シャープペンシルの中でも人気の高い金属製のシャープペンシルで、その名の通りボディはもちろん、パーツ類やロゴまですべてをブラックで仕上げています。
ボディとパーツ類はマットブラックで統一し、ブランドロゴなどの軸部の文字はグロスブラックでプリント。
ロゴ部分にはブラックを象徴する”B” の文字もあしらい、特別感を演出いたしました。
ニーズの高い 0.3mm、0.5mm、2.0mmの3線幅展開です。
商品タイプ本体
方式ノック式
マルスカーボンは、ルモグラフ鉛筆と同じ黒鉛芯で、滑らかな書き味と書き減りが少ない高品質の芯です。回転や滑りを防止するための縦溝付き(4Bを除く)。芯には硬度が4カ所に印刷されており、芯が短くなっても硬度の判別ができます。
ドイツ製
商品タイプ替芯・替インク
材質[ケース]PS、 [蓋]PS
寸法(mm)28×156×9
質量(g)27
芯径(mm)2
芯長さ(mm)130
関連キーワード