1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)1.3
材質[軸]ABS、[グリップ]TPE
寸法(mm)138×Φ16
質量(g)17.6
カラトアクェレル・エルゴソフトなどの水彩色鉛筆とあわせて使えば水彩画タッチの描画・ぼかし・混色などの表現ができます。
水を入れた後、軸部分を押せば筆先がぬれ、いつでも気軽に水彩画が楽しめる大変便利な筆です。
寸法(mm)Φ151×13×13.5
材質[本体]PE、[キャップ]PP
関連キーワード