「製図ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
低重心により安定したボディバランスで正確に描け、長時間の筆記でも疲れにくい設計です。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒
商品タイプ本体
方式ノック
仕様ケース入り、HB芯入り
適合替字消しは92R
材質ボディ:アルミ
寸法(mm)143×12×8
芯硬度HB
色(本体)ボディ:アルミ
グリップタイプスベリ止め加工
1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒
商品タイプ本体
方式ノック
仕様ケース入り、HB芯入り
適合替字消しは92R
材質ボディ:アルミ
寸法(mm)143×8.8×12
芯硬度HB
色(本体)ボディ:アルミ
グリップタイプスベリ止め加工
断面は鉛筆と同じく6角形となっており、作品の取り出しも簡単にできます。
キャップ部には、マルスヘッドが刻まれており、気分を高めてくれます。
大切な発表や、プレゼンテーションの際にもお勧めです。
A0サイズ(短手)まで収容可能で、14段階((3cm刻み))に調節できます。
材質本体:PE、ベルト:PP
質量(g)440
径(Φmm)600(最短時)×990(最長時)×58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×72×96
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ケース入り
径(Φmm)最小:約2、最大:約82
寸法(mm)178×63×18
全長(mm)118
質量(g)34.5
差込サイズ(Φmm)3.5
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース
全長(mm)155
質量(g)121(パッケージ含む)
径(Φmm)穂替差込:4
本体質量(g)60
半径(Φmm)適正:10~190
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード