カテゴリ

  • 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
  • MAGICSHINE
  • AMPHENOL(5)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • brembo(3)
  • CKD(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DiodesZetex(11)
  • ELPA(2)
  • EPSON(3)
  • Festo(3)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • SMC(807)
  • TDK(11)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イメージニクス(5)
  • テンパール工業(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • 未来工業(3)
  • 水本機械製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7c-2v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    12日以内出荷
    最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに
    用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)
  • ヘッドライト ALLTY600 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY600 V2.0

    MAGICSHINE
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
  • ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 COMBO MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 COMBO

    MAGICSHINE
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    12日以内出荷
    最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに
    用途セット内容:フロントライトALLTY 400 V2.0 ×1、リアライトSEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)、リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント約7時間/リア約30時間。バッテリー:フロント3.7V 900mAh(USB-C)/リア240mAh(USB-C)。防水性能:フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。本体重量:フロント約80g、リア約18g(目安)
  • ヘッドライト ALLTY800 v2.0 MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY800 v2.0

    MAGICSHINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトながら高出力 LED を搭載し、夜間の視界確保と安全性を大きく向上。前方の視認性が格段にアップします。集中的でありながら、対向車や歩行者への眩しさを抑える配光設計。安全で快適なナイトライドをサポートします。大容量バッテリー搭載により、低~中出力モードで 長時間点灯 が可能。ナイトライドや長距離走行の日でも安心です。USB-C 急速充電に対応。さらに他のデバイスへの給電(放電)機能も搭載し、ライド中のスマホ充電などにも役立ちます。Magicshine アプリ から明るさや点灯パターンを細かく設定でき、走行状況に合わせた最適な光を作り出せます。雨天走行にも耐える高い防水性能と、熱放散に優れた堅牢なアルミニウム筐体で耐久性も確保。ガーミンスタイルのクォーターターンマウント対応で、簡単・確実にハンドルバーへ装着できます。
    用途寸法:109.5×29.9×37.2mm。明るさ: 800ルーメン。出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー: 3.7V 4200mAh / USB Type-C充電式。点灯時間: 3.5~17.5時間。防水性:IPX7。重量:160g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
自転車用ライトカテゴリ