ヘッドライト ALLTY800 v2.0
コンパクトながら高出力 LED を搭載し、夜間の視界確保と安全性を大きく向上。前方の視認性が格段にアップします。
集中的でありながら、対向車や歩行者への眩しさを抑える配光設計。安全で快適なナイトライドをサポートします。
大容量バッテリー搭載により、低~中出力モードで 長時間点灯 が可能。ナイトライドや長距離走行の日でも安心です。
USB-C 急速充電に対応。さらに他のデバイスへの給電(放電)機能も搭載し、ライド中のスマホ充電などにも役立ちます。
Magicshine アプリ から明るさや点灯パターンを細かく設定でき、走行状況に合わせた最適な光を作り出せます。
雨天走行にも耐える高い防水性能と、熱放散に優れた堅牢なアルミニウム筐体で耐久性も確保。
ガーミンスタイルのクォーターターンマウント対応で、簡単・確実にハンドルバーへ装着できます。
- 用途
- 寸法:109.5×29.9×37.2mm
明るさ: 800ルーメン
出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
バッテリー: 3.7V 4200mAh / USB Type-C充電式
点灯時間: 3.5~17.5時間
防水性:IPX7
重量:160g
固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ


































