MAGICSHINE
ヘッドライト ALLTY600 V2.0
用途
最大ルーメン:600 LM
最大照射:135m
最大ランタイム:9時間
バッテリー容量:3.7V 1600mAh
USB Type-C 高速充電
アンチグレア対応
防水
IPX7
寸法:89×29.8×37.2mm
出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)
バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式
点灯時間:1.5~9時間
重量:110g
固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842370
ALLTY600 V2.0
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください