「グリスガン用ノズル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械など
セット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種
材質ステンレス鋼、アルミニウム合金
容量(mL)(約)400
適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。
長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29
本体質量(kg)(約)1.5
保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応
吐出量(mL/ストローク)(約)1.5
充填方法カートリッジ式
危険物の類別非危険物
本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33
適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード