2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!! 本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む) 騒音値(dB)90~110 バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh) 周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5 検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20° 充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6 充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A) 防水保護等級IPX4 感知距離(m)約8 / 110°/ 水平 本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
1個(1個)ほか
3,980 税込4,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ネコ