改良版登場!
改良点は
1.内部構造の改良により防水性能がアップ。
それによる長寿命化も実現しています。
2.超音波の性質がアップ。
従来品の60dBから80dBに向上しています。
3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。
これにより、安定発光と長寿命化を実現。
4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退!
音波や光で動物をよせつけない!
2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定
稼動モードの選択が可能です
動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン
防滴構造で雨天使用可能
土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。
太陽光パネル搭載のソーラー式だから
配線や電源の心配をする必要もいりません。
※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350
電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75
支柱の高さ(mm)約240
防水保護等級IPX4
対象動物ネコ
感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード