自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
仕様芯材構成:7×7
材質外皮:ナイロン6
長さ(m)1000
外径(Φ)2.8~2.85
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
仕様Φ15.9先端パイプ用
1袋(25個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
角パイプを補強するために使うジョイントです。
ユニクロメッキで表面処理をしています。
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
カーテン部品です。
コーティングワイヤー巻き取りドラムです。
自動カーテン天井部分の滑車です。
傾斜2枚張り仕様にご使用ください。
補助カーテン用ロングバー付きです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
温室ハウスで使用する軟質フィルム留め具です。
スプリングが2個付いています。
ハウス妻面・ハウスサイド部分のパイプに対してフィルムを押さえ付け固定します。
フィルムに穴を開けずにしっかりとパイプに容易に固定させる事ができます。
適用パイプは先端パイプΦ12.7です。
用途フィルム留め
材質樹脂製
色青
適合パイプ径(Φmm)12.7
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
角パイプの補修にもお使いいただけます。
ユニクロメッキで表面処理をしています。
角パイプを繋げるための内ジョイントです。
適合パイプ角軸パイプ
フィルムの巻込を防止するためのピンです。
用途フィルムの巻込防止
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
層間寸法によって規格をお選びください。
仕様Φ12.7先端パイプ用
片ロープフィルム用の小型丸型クリップです。
1袋(50個)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
吸水性が小さいため、吸水要因による物性変化が極めて少ないです。
耐摩擦摩耗特性、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
低比重で軽量です。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン12
色茶
外径(Φmm)2.8
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。
妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。
フィルムパッカー止め付きです。
Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
駆動軸の軸受けです。
表面処理はユニクロメッキです。
ボールベアリングを使用しています。
丸鋼にUボルトで固定してください。
適合径(Φmm)丸鋼:31.8~48.6
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
駆動軸の軸受けです。
ユニクロメッキで表面処理しています。
ボールベアリングを使用しています。
H鋼の鋼板に挟むように固定してください。
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
自動カーテン駆動軸の補強用にお使いいただけます。
両妻面側に使用してください。
用途軸受補強
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ステンレスワイヤーです。
温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4
妻フィルムスライド用ワンタッチ滑車とフィルムクリップのセットです。
フィルムクリップには固定用のビスが付属していますので、厚手フィルムの場合は適時使用してください。
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
軸受サポート(軸受補強用)を取り付けるために使用するベルトです。
ボルトナット40セット付きです。
幅(mm)16
長さ(m)20
穴径(Φmm)7
穴ピッチ(mm)20
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
駆動軸の角パイプのズレを防止するストッパーです。
原動機の左右、両妻面に取り付けてください。
ユニクロメッキで表面処理をしています。
用途駆動軸抜け防止
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。
温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4.2
ステンレスワイヤーです。
温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)3
12.7Φパイプを連結する外ジョイントです。
止めネジを六角レンチでとめてください。
適合パイプΦ12.7先端パイプ
自動カーテン天井部分の滑車です。
傾斜4枚張り仕様にご使用ください。
駆動軸の軸受けです。
表面処理はユニクロメッキです。
ボールベアリングを使用しています。
角鋼に箱ボルトで固定してください。
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
カーテン部品です。
割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです。
駆動軸の角パイプのズレを防止するストッパーです。
原動機の左右、両妻面に取り付けてください。
ユニクロメッキで表面処理をしています。
用途駆動軸抜け防止
ワイヤーを固定するためのクリップです。
小サイズのクリップはサイドワイヤーにお使いください。
用途ワイヤー固定
1袋(50個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。
温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)3.6
関連キーワード
1
2
次へ