マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。
煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内
出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω)
周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
¥429,800
税込¥472,780
25日以内出荷
関連キーワード