絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R18 102V XL 357796
DUNLOP(ダンロップ)¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R18 102V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)712
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/55R16 83Vリム径(inch)16タイヤ外径(mm)615
【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 91Sタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
【2023年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/45R17 91S XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)45
【2022年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
WINTER MAXX LV01 for VAN
DUNLOP(ダンロップ)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷横滑りを抑制する技術や接地面積を増大させるパターンデザインとトレッドプロファイルの採用により、氷雪上性能とライフ性能を向上させたバン用スタッドレスタイヤ。用途スタッドレスタイヤ本数1本適合ボディタイプバン、商用車
ENASAVE RV505
DUNLOP(ダンロップ)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ふらつきに対して”ふんばる。安定性・快適性を重視したミニバン/小型SUV用タイヤです。用途サマータイヤ。ミニバン/小型SUV用
D304
DUNLOP(ダンロップ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
115/70R17 TL KR289 R
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 レイン適合リアタイプTLタイヤサイズ115/70R17パターンKR389タイヤ幅(mm)115リム径(inch)17コンパウンドWB偏平率(%)70
95/70R17 TL KR189 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 レイン適合フロントタイプTLタイヤサイズ95/70R17パターンKR189タイヤ幅(mm)95リム径(inch)17コンパウンドWB偏平率(%)70
90/80R17 TL MOTO03 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
150/70B18 70S WT
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷タイプW/Tタイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RR標準リム幅(inch)2.15リム径(inch)18速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。主な適合車種YAMAHA FJR1300、KAWASAKI 1400GTR、BMW K1600GT/GTL、R1300GT、R1250RT、R1200RT、K1300GTリム径(inch)17
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
TRAILSMART MAX
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本7日以内出荷オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。 アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。タイプTL
GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
オンロードバイアスタイヤ GT301
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。タイプTLパターンGT301Fリム径(inch)16偏平率(%)80
SPORTMAX α-13 SP
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。タイプT/L
GT601F
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。適合Front用タイプTLタイヤサイズ100/90-18M/C 56VパターンGT601標準リム幅(inch)2.5主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)100リム径(inch)18速度記号/荷重表示56V許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)101偏平率(%)90タイヤ外径(mm)640
D256
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合リアタイプTLタイヤサイズ180/55R17M/C 73HパターンD256主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)180リム径(inch)17速度記号/荷重表示73H偏平率(%)55
D254
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合フロントタイプTLタイヤサイズ130/60R19M/C 61HパターンD254 F主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)130リム径(inch)19速度記号/荷重表示61H偏平率(%)60
ROADSMART Ⅲ
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。