カテゴリ
- バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- IRC(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- METZELER(メッツラー)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- 日本金属電鋳(1)
- Kawasaki(1)
- Continental(コンチネンタル)(1)
- KEMET(1)
「130/70-17」の検索結果
特価

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Q-LITE MCタイヤ
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷仕様130/70-17MC 62H適合リア:Rear幅(mm)129タイプTL外径(mm)614標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)MT3.00~4.00
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
オンロードラジアルタイヤ D220ST
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。