カテゴリ

  • バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)
  • 大阪魂(18)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • METZELER(メッツラー)(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • IRC(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • ワイズギア(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • POLYMAX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90/110-18」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILS UNIVERSAL

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
  • TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES D608

    DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWT
  • オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K300

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)18
  • オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K527

    DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES K300GP

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
    タイプTL
  • MX71 DUNLOP(ダンロップ)

    MX71

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
    用途競技用
  • TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K560

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンK560
  • オンロードバイアスタイヤ F20 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F20

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    タイプTLタイヤサイズ110/90-18M/C 61VパターンF20標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)18速度記号/荷重表示61V偏平率(%)90
  • オフロード競技用ムース DUNLOP(ダンロップ)

    オフロード競技用ムース

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    日米欧のモトクロス/エンデューロ、トップライダーたちが耐久性と操安性を実証