カテゴリ

  • バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)
  • 日研工作所(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ユキワ精工(8)
  • コガネイ(7)
  • サンドビック(5)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • イスカル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • IRC(3)
  • デイコム(3)
  • 大阪魂(3)
  • サンライズ(2)
  • タンガロイ(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 由良産商(2)
  • アイセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c16-120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K460DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
パターンK460
オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K330DUNLOP(ダンロップ)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16タイプT/L偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ K327A DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K327ADUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16タイヤサイズ120/90-16M/C 63S速度記号/荷重表示63SタイプT/LパターンK327A適合Rear用標準リム幅(inch)2.75主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120偏平率(%)90