カテゴリ
- バイク部品(49)
絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(1,052)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(107)
- KYOWA(協和製作所)(111)
- MAZDA(マツダ)(411)
- SMC(661)
- tantore(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(201)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(71)
- エスコ(147)
- ケルヒャー(88)
- スズキ(76)
- ニッセイ(85)
- ホンダ(401)
- ヤガミ(71)
- 三ツ星ベルト(118)
- 八興(82)
- 大阪魂(561)
- 岩田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
「m-17」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
オンロードバイアスタイヤ K730
DUNLOP(ダンロップ)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ110/80-17M/C 57SパターンK730標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)17速度記号/荷重表示57S偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ F17
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF17標準リム幅(inch)2.5
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
ROADSMART Ⅲ
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980~税込¥31,878~1本7日以内出荷最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
オンロードラジアルタイヤ D220ST
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
SPORTMAX α-13 SP
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。タイプT/L
90/80R17 TL MOTO03 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
オンロードラジアルタイヤ D208
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
D423
DUNLOP(ダンロップ)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。用途ホンダVT1300CX(’12~)用
オンロードバイアスタイヤ D-102
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
D256
DUNLOP(ダンロップ)¥35,980税込¥39,5781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合リアタイプTLタイヤサイズ180/55R17M/C 73HパターンD256主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)180リム径(inch)17速度記号/荷重表示73H偏平率(%)55
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
DUNLOP(ダンロップ)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
MADE IN USA D401(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ200/55R17M/C 78VパターンD401リム幅(許容範囲)6.00-6.25標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)200リム径(inch)17速度記号/荷重表示78V偏平率(%)55
オンロードラジアルタイヤ D204
DUNLOP(ダンロップ)¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。タイプTLリム径(inch)17
MADE IN USA GT502(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTL
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。