ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)のページです。ミネベアコネクト(旧住鉱テック)は、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子350型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下適合電線(mm2)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子250型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    スプライス

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子187

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)タイプメス定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 平型端子(187型) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子(187型)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    確実な電線の接続に。
    用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水栓

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    18,980税込20,878
    1パック(1000個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • 引抜治具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    引抜治具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の引抜治具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
  • CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07A 中継用防水コネクタ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    24,980税込27,478
    1パック(2500個)
    翌々日出荷から60日以内出荷
    CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    54,980税込60,478
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    21,980税込24,178
    1パック(500個)
    17日以内出荷から60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • ダブルギボシ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    ダブルギボシ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(スズメッキ)タイプメス定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    28,980税込31,878
    1パック(2500個)
    当日出荷から60日以内出荷
    CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    75,980税込83,578
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)44幅(mm)24.1高さ(mm)17極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
  • 手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    手動結線工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の手動結線工具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    25,980税込28,578
    1パック(100個)
    60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    189,800税込208,780
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    29,980税込32,978
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    229,800税込252,780
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~105
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    94,980税込104,478
    1パック(1000個)
    60日以内出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-40~105
  • コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    コネクタ・コネクタ付ケーブル

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1パック(1000個)
    欠品中
    CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
    ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
  • 圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    圧着工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    179,800税込197,780
    1台
    63日以内出荷
    試作・補修用の手動工具です。
    質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28