絞り込み
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)のページです。ミネベアコネクト(旧住鉱テック)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

CL07防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ プラグハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
平型端子(187型)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷確実な電線の接続に。用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
防水栓
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥18,980税込¥20,8781パック(1000個)当日出荷CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
OTP ファストン端子100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)7日以内出荷ファストン端子250型メス(多極用)。仕様●適合端子:225011-2M●適合電線径:0.5~2.0SQ●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-47
OTP ファストン端子205型メス 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)7日以内出荷ファストン端子205型メス仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-97
CE01シリーズ コンタクト M端子
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥19,980~税込¥21,978~1パック(4000個)ほか欠品中CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)7日以内出荷ファストン端子110型メス(単極用)仕様●連合端子:211021-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-95
OTP ファストン端子100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)8日以内出荷ファストン端子250型メス(単極用)。仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
CL07A 中継用防水コネクタ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)10日以内出荷ファストン端子110型メス(多極用)仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
CE01シリーズ コンタクト F端子
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥19,980~税込¥21,978~1パック(4000個)ほか欠品中CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
CJ01シリーズ コンタクト F端子
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥24,980税込¥27,4781パック(2500個)翌々日出荷から60日以内出荷CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥54,980税込¥60,4781パック(500個)60日以内出荷5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥21,980~税込¥24,178~1パック(500個)17日以内出荷から60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
ダブルギボシ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷材質黄銅(スズメッキ)タイプメス定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
CJ01シリーズ用手動結線工具
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
OTP ファストン端子187型メス 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)6日以内出荷ファストン端子187型メス仕様●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-96
OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)7日以内出荷ファストン端子110型オス(単極用)仕様●適合端子:211022-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-94
OTP ファストン端子110型オス 多極用 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)7日以内出荷ファストン端子110型オス(多極用)仕様●適合端子:211012-2M●適合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-92
CJ01シリーズ コンタクト M端子
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥7,898~税込¥8,688~1パック(2500個)当日出荷から60日以内出荷CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥75,980税込¥83,5781パック(500個)60日以内出荷5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)44幅(mm)24.1高さ(mm)17極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
手動結線工具
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から60日以内出荷防水コネクタ専用の手動結線工具です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥25,980税込¥28,5781パック(100個)60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5色黒高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥189,800税込¥208,7801パック(500個)60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥29,980~税込¥32,978~1パック(500個)60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥229,800税込¥252,7801パック(500個)60日以内出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥94,980~税込¥104,478~1パック(1000個)60日以内出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-40~105