2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)220
質量(g)500
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
高さ(mm)9.2
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)44
幅(mm)24.1
高さ(mm)17
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)23.55
高さ(mm)10.1
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)15.5
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)53
幅(mm)26.5
高さ(mm)11.2
質量(g)4025
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)34.35
高さ(mm)11.2
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)31.1
幅(mm)23.8
高さ(mm)16.4
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番208-2131
長さ(mm)45
幅(mm)17.5
色黒
高さ(mm)11.4
質量(g)1152.3
極数3
使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(100個)
¥25,980
税込¥28,578
60日以内出荷
関連キーワード