CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。
使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)220
質量(g)500
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)44
幅(mm)24.1
高さ(mm)17
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)23.55
高さ(mm)10.1
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)34.35
高さ(mm)11.2
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)31.1
幅(mm)23.8
高さ(mm)16.4
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
関連キーワード