カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(103)
  • Vivotek(25)
  • トレード(23)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • TRUSCO(3)
  • TRW(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • XP POWER(2)
  • 常磐精工(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • ムラキ(1)
  • カシムラ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb1a001」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
94,980税込104,478
1パック(1000個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)15.5
圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)圧着工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
149,800税込164,780
1台
63日以内出荷
試作・補修用の手動工具です。
質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28