「折りたたみ棚受セット ステンレス」の検索結果
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂
色ブラック
質量(g)525
寸法H(mm)45
寸法A(mm)165
寸法F(mm)29
寸法D(mm)98
寸法E(mm)156
寸法B(mm)307
寸法C(mm)20
寸法J(mm)67
取付穴数6
寸法G(mm)38
寸法K(mm)28.5
耐荷重N(kgf)495(50)/本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中