アース線入
色ブラック
内径(Φmm)25.4(±1.0)
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)37(±1.2)
最小曲げ半径(mm)260
流体温度(℃)-30~+80
適合流体一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)4
補強層2Y/B
概略質量(g/m)696
RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)-30~+80
適合流体一般作動油、潤滑油
最小破壊圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
関連キーワード