高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)13.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23
適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)18
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)20.3
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)18.7
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)18.7
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)18
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)20
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)28.8
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)16
ねじ径R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)20.3
ねじ径R(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)17
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)18.7
ねじ径R(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)20.3
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)16
ねじ径R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径R(PT)1/4
内径(mm)6.3
外径(mm)13.2
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ