中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質真鍮
タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具
材質ブラス
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
長さ(mm)40000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥240,150
税込¥264,165
翌日出荷
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)330
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)51.5
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3020
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)290
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)50.6
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)330
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)51.5
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3020
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)290
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)50.6
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)330
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)51.5
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3020
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)330
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)51.5
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3020
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)290
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)50.6
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)290
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)50.6
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード