95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラック 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40~120
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)17 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)25 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)19 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,071 税込2,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)20.5 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/2 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)
エコ商品
アース線入
ブラック 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホース
エコ商品
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+80 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)0.2 外径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)100 質量(kg/m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6S
エコ商品
ブラック 内径(Φmm)6.3(±0.4) 最高使用圧力(MPa)2.12 外径(Φmm)15.5(±0.5) 最小曲げ半径(mm)110 流体温度(℃)-30~40 最小破壊圧力(MPa)9 補強層2Y/S 概略質量(g/m)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロテープ(PYROTAPE)
種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4 ホース外径(Φmm)13.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23 適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)
エコ商品
アース線入
ブラック 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
取扱い終了
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続) コーティング特殊シリコンラバー:両面
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 19
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)31 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
4,229 税込4,652
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)51.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)31.8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)44 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.25 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/4 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
589 税込648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,786 税込3,065
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/16 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
849 税込934
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)21 外径(Φmm)14.7 最小曲げ半径(mm)300 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
3,571 税込3,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12
内径(Φmm)15.9 外径(Φmm)27.4 最高使用圧力(MPa)10.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~70 内径(Φインチ)5/8 補強層1Y/B+1W/B 最小破壊圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)700
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)