色ブラック
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-40~120
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)20
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
関連キーワード