カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(30)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(12)
  • Kawasaki(7)
  • 東洋国際(5)
  • アズワン(4)
  • 内田洋行(3)
  • ミドリ安全(3)
  • PMC(3)
  • NOK(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • 永田製作所(2)
  • ツツミ工業(2)
  • Altrider (アルトライダー)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • グーリング(1)
  • サンコー(三甲)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1013-04」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥207税込¥228
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • 1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4