品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)430
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)66
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)4650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)430
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)66
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)4650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)430
ホース内径(Φmm)50.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)66
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)4650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)430
ホース内径(Φmm)50.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)66
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)4650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード