カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Kawasaki(2)
  • CKD(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 佐文工業所(1)
  • 日野自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-681」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス NWP280 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,974税込4,371
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
  • レベックス NWP280 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,974税込4,371
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
  • レベックス NWP280 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,291税込4,720
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
  • レベックス NWP280 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,291税込4,720
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
油圧ホースカテゴリ