カテゴリ
- 制御機器(50)
- 物流用品(18)
- オフィス家具(10)
- 医療(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 理美容(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ワゴジャパン(51)
- サカエ(9)
- 十川ゴム(8)
- 旭精工(3)
- アズワン(3)
- 内田洋行(3)
- TRUSCO(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- 永井興産(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 西村製作所(2)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
- OSS(2)
- エム・あい(1)
- エスコ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ワゴ 280」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥37,980税込¥41,7781パック(100個)6日以内出荷質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781パック(50個)6日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥5,798税込¥6,3781パック(25個)6日以内出荷仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台色グレー質量(g)1.12極数2P
マトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ 断路ジャンパ
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881パック(25個)5日以内出荷仕様断路ジャンパ;プルタブ付;2極用;IN=IN端子台色オレンジ質量(g)1.24
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ エンドプレート
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181パック(25個)6日以内出荷厚さ(mm)2.5色オレンジ質量(g)3.91エンドプレート2.5mm厚
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ
ワゴジャパン¥4,198~税込¥4,618~1パック(25個)6日以内出荷から13日以内出荷色グレー定格電圧(V)400定格電流(A)24インパルス電圧(V)6
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
280-641
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷適合CCA、CSA、UL色グレーシリーズ280定格電圧600V定格電流(A)24AWG28→12ヒューズなしモデル280結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント トリプルデッキ端子台280シリーズ エンドプレート
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181パック(25個)6日以内出荷厚さ(mm)2.5色オレンジ質量(g)5.8エンドプレート2.5mm厚
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
280-402
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷材質ポリアミド色グレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
280-904
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷色青ピッチ(mm)5シリーズ280定格電圧800V定格電流(A)24AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色です。O 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005アズワン品番65-7652-59
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色オレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
エンドプレート
ワゴジャパン¥3,398~税込¥3,738~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
インシュレーションストップ
ワゴジャパン¥989税込¥1,0881箱(25連)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台279~281シリーズ プロテクティブワーニングマーカ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181パック(25個)6日以内出荷仕様プロテクティブワーニングマーカ;高電圧記号付、黒;5端子台用色イエロー
隣接ジャンパ
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5/0.197インチ質量(kg)1.3色グレー高さ(mm)8/0.315インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:21.7/0.854インチ定格電流(A)24材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
4線中継端子台
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅適合ユニットクランピング:4