「hi14」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)17 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)20.5 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/2 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)25 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)31.8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)44 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.25 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)4
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/16 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)50.8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)65 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)2 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
89,980 税込98,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)51.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/4 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ