カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(734)
  • FA担当者のオススメ新商品(251)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(18)
  • オーエッチ工業(45)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(4)
  • イマオコーポレーション(2,138)
  • RS PRO(1,860)
  • ARCOL(OHMITE)(1,063)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • OHSATO(大里)(662)
  • YAGEO(628)
  • SAMTEC(568)
  • オーエ(525)
  • KEMET(425)
  • エレコム(424)
  • ROHM(403)
  • KIYOHARA(清原)(342)
  • RICOH(リコー)(306)
  • WURTH ELEKTRONIK(287)
  • 日本モレックス(molex)(273)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(255)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(215)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh」の検索結果

817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • ニュータイト YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ニュータイト

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(200g)
    当日出荷
    作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
    用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部主成分変性シリコーン比重1.20~1.30外観灰縁色バテ状加熱減量(%)2以下粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)アズワン品番64-5125-20タックフリータイム(時間)7
  • 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
  • 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Zソケットレスホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,705税込2,976
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    240税込264
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フレックスマスターカップリング

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
    用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
  • パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロジャケット(PYROJACKET)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
    用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    240税込264
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    真鍮製ホースアダプタ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中低圧ホース専用ホースアダプター
    用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Z用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
    材質ブラス
  • 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
    ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • 1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    AMR金具 FC300・WSR5Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
    用途FC300用ホース金具
  • 1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    2040 高圧オスメスニップル 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストプラグ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
  • 1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。
    ホース内径(Φmm)50ねじ口径(inch)2外径(Φmm)64
  • 1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    720税込792
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 19

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,956税込2,152
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    207税込228
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
  • スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    スイベルジョイント スイベルエルボ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質スチール最高使用圧力(MPa)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
...