カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • ホーザン(3)
  • アイゼン(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ニッサン(2)
  • brembo(2)
  • MICROCHIP(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 明和グラビア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-929」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
60,071税込66,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-30~80適合金具1001・1002・1004・1005
油圧ホースカテゴリ
関連カテゴリ