内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)20.3
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)18.7
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)18.7
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)20.3
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)32.3
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)6.3
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)140
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.9
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1200
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)12.7
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)18.7
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径G(PF)1/2
内径(mm)12.7
外径(mm)20.3
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)27.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W/B
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)32.3
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)32.3
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)40
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)11.8
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ