カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
- CKD(87)
- Festo(38)
- NACHI(不二越)(10)
- omron(オムロン)(8)
- SMC(49)
- Xiaomi(10)
- エスコ(29)
- オンダ製作所(17)
- カクダイ(16)
- ノーブランド(10)
- フジトク(54)
- ミヤコ(7)
- 富士電機(7)
- 東洋国際(12)
- 清水製作所[継手](45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「r3/4 g3/4」の検索結果
特価

真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
スイベルジョイント スイベルエルボ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から82日以内出荷材質スチール最高使用圧力(MPa)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,662~税込¥7,328~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,928~税込¥6,521~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,825~税込¥31,708~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,720~税込¥6,292~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,584~税込¥7,242~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,190~税込¥31,009~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,820~税込¥31,702~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,980~税込¥8,778~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,007~税込¥7,708~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,384~税込¥25,722~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,733~税込¥8,506~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,662~税込¥7,328~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,845~税込¥7,530~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,190~税込¥31,009~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,857~税込¥36,143~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)29.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,857~税込¥36,143~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)29.5最小曲げ半径(mm)170質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,787~税込¥37,166~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,820~税込¥31,702~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,825~税込¥31,708~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,047~税込¥31,952~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,047~税込¥31,952~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,787~税込¥37,166~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,733~税込¥8,506~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,980~税込¥8,778~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,159~税込¥25,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,427~税込¥27,970~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,384~税込¥25,722~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,242~税込¥9,066~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,820~税込¥7,502~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,242~税込¥9,066~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,159~税込¥25,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,427~税込¥27,970~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,007~税込¥7,708~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,820~税込¥7,502~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,047~税込¥31,952~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,087~税込¥34,196~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,820~税込¥31,702~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,087~税込¥34,196~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80