材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)28.6
最高使用圧力(MPa)4.3
外径(Φmm)38.1
最小曲げ半径(mm)800
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)17.2
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1 1/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)6.4
最高使用圧力(MPa)21
外径(Φmm)14.7
最小曲げ半径(mm)300
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)5.6
外径(Φmm)31.3
最小曲げ半径(mm)700
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)22.4
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)7/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27.4
最高使用圧力(MPa)10.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)42
最小曲げ半径(mm)700
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)17.1
最高使用圧力(MPa)15.7
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/16
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)62.8
最小曲げ半径(mm)350
内径(Φmm)34.9
外径(Φmm)44.4
最高使用圧力(MPa)3.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)1 3/8
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)1000
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)12.2
外径(Φmm)23.4
最小曲げ半径(mm)550
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)48.8
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
関連キーワード