2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
769 税込846
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷