140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 全長(mm)185 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))84 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)72
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min)140 騒音レベル(dB(A))75 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)215 質量(kg)0.8 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 パット径(Φmm)123 使用圧力(MPa)0.4~0.6 全高(mm)88 空気消費量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)MPパット
対応製品55・56・55D・56D・556 寸法(mm)Φ123×10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)LPパット
対応製品55・56・55D・56D・556 寸法(mm)Φ123×10
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ウールディスク
対応製品83P、83HP・52 寸法(mm)Φ80×5
1個
609 税込670
8日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

対応製品62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm)75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフ
対応製品83P、83HP・52 寸法(mm)Φ80×15 外径(Φmm)80
1個
769 税込846
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 全長(mm)135 質量(kg)0.49 高さ(mm)65 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

1個(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
欠品中

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)530 全長(mm)180 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ウールディスク
対応製品83P、83HP・52 寸法(mm)Φ50×5
1個
379 税込417
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音レベル(dB(A))80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷