2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音レベル(dB(A))80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷