3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷