オービットヘッドライトHURKINS当日出荷
左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。
ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。
これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。
屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。
安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100