8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ34(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ34(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ47(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ38(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ47(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ38(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷