「16芯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)13
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)11
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)
コネクタ形状DF11-16DS-2C
芯数16芯(シールド線付き)
導体断面積(mm2)0.2(AWG24)
ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)
ケーブル外径(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ47(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ38(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ54(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ34(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ34(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ54(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ47(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ38(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード