本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)
コネクタ形状DF11-16DS-2C
芯数16芯(シールド線付き)
導体断面積(mm2)0.2(AWG24)
ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)
ケーブル外径(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
関連キーワード