ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
コの字型の金具です。タップ穴が1つ開いています。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。タップ穴も開いているのでアジャスターのベースとしてもお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)6
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。
材質鉄
仕上処理クロメートメッキ
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
用途角材の固定、接合に使える金具です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
15ミリピッチの棚柱用の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質鉄
板厚(mm)3
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
仕様キャッチ有
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)13
寸法B(mm)13
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
耐荷重(kg)30
板厚(mm)3
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上亜鉛黒メッキ
規格3.2×10×10×10
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
材質スチール、プラスチック
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M型
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)4.4(ビス)
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法A(mm)16
板厚(mm)3
T型の折れ金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ