絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ネイチャー

ネイチャーのページです。ネイチャーは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nature Remo mini 2 ネイチャーNature Remo mini 2ネイチャー
5,898税込6,488
1個
当日出荷
温度センサーを搭載したスマートリモコン。室温に敏感なお子様やペットがいる方におすすめなスタンダードモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度付属品本体(壁掛け用の穴あり)、USBケーブル(Micro USB Type-B / 1.5m)、取扱説明書適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電寸法(mm)58×58×16質量(g)23センサー温度通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low EnergyOSiOS 13.6以降、Android 5.0以降赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
Nature Remo 3 ネイチャーNature Remo 3ネイチャー
9,098税込10,008
1個
当日出荷
温度センサーを搭載スマートリモコン。温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin' plus、Qrio Lock(Q-SL2)、SESAME botも操作可能な、フラッグシップモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度、照度、人感付属品電源アダプター、(Micro USB Type-B / 2mのケーブルと一体型)、本体(壁掛け用の穴あり)、取扱説明書適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電寸法(mm)70×70×18質量(g)40センサー温度、湿度、照度、人感通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low EnergyOSiOS 13.6以降、Android 5.0以降赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度