打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。
トラスコ品番363-8615
材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー
全長(mm)280
呼称静音タイプ
頭部長(mm)80
頭径(mm)33×35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。
トラスコ品番363-8614
材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー
全長(mm)280
呼称両口タイプ
頭部長(mm)80
頭径(mm)38
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード