カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 寸切りボルト(18)
絞り込み
ブランド
  • SUNCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(199)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
  • ハイロジック(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(63)
  • HIT(ヒット)(17)
  • スリーナイン島野(10)
  • 由良産商(6)
  • 岡田装飾金物(4)
  • コノエ(3)
  • ケミス(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • スーパーツール(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 南電機(2)
  • イイファス(2)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(9)
  • M5(5)
  • M6(6)
  • M8(10)
  • M10(9)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M16(6)
  • M18(2)
  • M20(7)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W3/8(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 285(6)
  • 1000(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(2)
  • 鉄すべて(11)
  • SNB7(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • ユニクロ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
2・2.5・3・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ずんぎり」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO
229税込252
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO
319税込351
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO
119税込131
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先)生地(または標準) SUNCO寸切(平先)生地(または標準)SUNCO
78,980税込86,878
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
23,980税込26,378
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO
5,598税込6,158
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 SUNCO寸切ボルト SNB7SUNCO
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) 生地(または標準)SUNCO
8,398税込9,238
1箱(180本)
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(1件のレビュー)
159税込175
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス SUNCO寸切ボルト ステンレスSUNCO
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO
279税込307
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
寸切(平先) ユニクロ SUNCO寸切(平先) ユニクロSUNCO
329税込362
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SUS316L SUNCO寸切ボルト SUS316LSUNCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO
75税込83
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
はんぎり特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら